TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 特殊用途
SA雪藤 マグロ切
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
57
注文コード
88714771
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
この商品は
刃長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:中霞・玉白鋼
刃長(cm)
57
種別
マグロ切
材質
安来白鋼
全長(mm)
885
質量(g)
760
背厚(mm)
5.5
TKG品番
9-0298-2302
TKG品番(2017)
6-0272-2302