SA雪藤 マグロ切

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)60 注文コード88714787 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は刃長など3種類から選べます 他の種類を見る

材質:中霞・玉白鋼

刃長(cm)60 種別マグロ切 材質安来白鋼 全長(mm)915 質量(g)800 背厚(mm)5.8 TKG品番9-0298-2303 TKG品番(2017)6-0272-2303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする