曜日別特売
34466 堺實光 特製霞 むき物(片刃) 實光 88717002

堺實光 特製霞 むき物(片刃)

(2件のレビュー)
この商品は全長など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
360
注文コード
88717002
品番
34466
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

堺實光 特製霞・昔から包丁に使われている日本鋼を、霞仕上げにした和包丁 シリーズです。手研ぎ刃付けをしているので、そのままご使用いただけます。

刃長(cm)
21
材質
日本鋼
全長(mm)
360
質量(g)
190
背厚(mm)
4
TKG品番
9-0300-1902
TKG品番(2017)
6-0274-1902

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88717002
2021-10-14
用途: 野菜の調理
飲食業

届いてから、本刃付けをして使ってみましたが、鋼はこの価格なので白三鋼は仕方ないのですが、朴の柄がプラ桂で隙間があり、そこに水が入りました。
このグレードでは、手間ひまかけて製造いないのは承知の上で購入しましたが、残念です。

対象商品 : 88716993
2021-05-28
用途: 家庭料理
その他業種

とてもよく切れ使いやすかった。
砥ぎ直しもしやすく手入れが簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする