藤寅作 DP鋼(ツバ付)薄刃庖丁 FU-502 16.5cm

藤寅作 DP鋼(ツバ付)薄刃庖丁 FU-502 16.5cm - 藤寅作

刃渡り:16.5cm
両刃
背厚:2.0mm

材質
13クロームステンレス、コバルト合金鋼
外形寸法(全長)L(mm)
295
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04839577FU-502
¥10,000
¥8,698
¥9,568(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする