※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 正夫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88718637 品番 4004
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強い特殊鋼に替えた、切れ味鋭い、まったく新しい感覚の和庖丁です。

刃長(cm)27 全長(mm)415 背厚(mm)3.5 材質(刃)ステンレス+銀三鋼 材質(柄部)水牛+朴の木 種別正夫 質量(g)180 TKG品番9-0303-0102 TKG品番(2017)6-0277-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする