※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の 刺身包丁・柳刃包丁
堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 正夫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88718646
品番
4005
参考基準価格(税別)
¥61,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強い特殊鋼に替えた、切れ味鋭い、まったく新しい感覚の和庖丁です。
刃長(cm)
30
全長(mm)
450
背厚(mm)
4
材質(刃)
ステンレス+銀三鋼
材質(柄部)
水牛+朴の木
種別
正夫
質量(g)
220
TKG品番
9-0303-0103
TKG品番(2017)
6-0277-0103