SA SABUN ステンレス鋼 牛刀

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)24 注文コード88720606 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は刃長など6種類から選べます 他の種類を見る

SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。

刃長(cm)24 材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼 全長(mm)365 質量(g)220 背厚(mm)2.5 TKG品番9-0307-0203 TKG品番(2017)6-0281-0203
注意
※包丁のサイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする