SA SABUN ステンレス鋼 牛刀

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88720624 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。

刃長(cm)30 材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼 全長(mm)435 質量(g)300 背厚(mm)2.5 TKG品番9-0307-0205 TKG品番(2017)6-0281-0205
注意
※包丁のサイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする