- SA SABUN ステンレス鋼 出刃 TKG 88720694

SA SABUN ステンレス鋼 出刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)15
内容量1個注文コード88720694品番-
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL 高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。

刃長(cm)15材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼全長(mm)270質量(g)225背厚(mm)5TKG品番9-0307-0602TKG品番(2017)6-0281-0601
注意
※包丁のサイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする