SAパウダープロ100 牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88720791 品番 -
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

SA POWDER PRP100最新の技術と伝統的な職人の技術が融合したプロの要求に応えるプロの為のシリーズです。溶鋼を噴霧して製造した粉末を特殊な焼結法で緊密に固めた特 殊合金です。 金属組織が繊細で均一な為、素晴らしい切れ味を実現、しかも 長切れします。

刃長(cm)21 材質パウダーハイス三層鋼 全長(mm)340 質量(g)220 背厚(mm)3 TKG品番9-0307-1002 TKG品番(2017)6-0281-0902
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする