TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 筋引包丁
SA佐文(全鋼) 筋引
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88720965
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
佐文は本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。
伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。
材質(刃)
日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
材質(柄部)
朴
種別
筋引
材質
愛知製鋼 NKS-52 炭素工具鋼
全長(mm)
360
質量(g)
200
刃長(cm)
24
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0307-1501
TKG品番(2017)
6-0281-1401
注意
※包丁のサイズは、すべて刃渡り寸法となっております。