SA佐文(全鋼) 筋引

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88720974 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

佐文は本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。
伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。

材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼 材質(柄部) 種別筋引 材質愛知製鋼 NKS-52 炭素工具鋼 全長(mm)390 質量(g)210 刃長(cm)27 背厚(mm)2.5 TKG品番9-0307-1502 TKG品番(2017)6-0281-1402
注意
※包丁のサイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする