TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 出刃包丁
SA佐文(全鋼) 洋出刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88721001
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
佐文は本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。
伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。
材質(刃)
日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
材質(柄部)
朴
種別
洋出刃
材質
愛知製鋼 NKS-52 炭素工具鋼
全長(mm)
370
質量(g)
430
刃長(cm)
24
背厚(mm)
5
TKG品番
9-0307-1602
TKG品番(2017)
6-0281-1502
注意
※包丁のサイズは、すべて刃渡り寸法となっております。