TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 骨切包丁
SA佐文(全鋼) 骨すき 丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88721035
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
佐文は本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。
伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。
材質(刃)
日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
材質(柄部)
朴
種別
骨スキ(丸)
材質
愛知製鋼 NKS-52 炭素工具鋼
全長(mm)
255
質量(g)
180
刃長(cm)
13.1
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0307-1801
TKG品番(2017)
6-0281-1701
注意
※包丁のサイズは、すべて刃渡り寸法となっております。