曜日別特売
- 正本 最高級炭素鋼 牛刀 正本 88721841

正本 最高級炭素鋼 牛刀

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃長(cm)33
内容量1個注文コード88721841品番-
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

正本 ここにプロの誇りがある、料理道を極めるプロに贈る。不純物の少ない最高級炭素鋼を素材に、使い易さを全面に取り入れた調理師専用の決定版。研ぎ易く切れ味主体の庖丁です。

刃長(cm)33材質ブレード:炭素鋼、ハンドル:紫檀全長(mm)470質量(g)420背厚(mm)2.7TKG品番9-0310-0207TKG品番(2017)6-0283-0207
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88721787
2019-06-28
用途: 料理

錆がひどくて使用後洗ったら直ぐに処置が必要。切れ味も価格の割にわダメでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする