- 正本 スウェーデン鋼 水牛柄牛刀(両刃) 正本 88722103

正本 スウェーデン鋼 水牛柄牛刀(両刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)24 注文コード88722103 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,000
この商品は刃長など3種類から選べます 他の種類を見る

サビにくいステンレス系スウェーデン鋼を使用し、和食の調理師の手になじみ易いよう水牛柄をすげてあります。

刃長(cm)24 材質刀身:スウェーデン鋼、柄:水牛角朴柄 全長(mm)400 質量(g)160 背厚(mm)2.9 TKG品番9-0310-1201 TKG品番(2017)6-0283-1401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする