堺菊守SKKバナジウム鋼 牛刀

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88722532 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

堺 菊守SKKバナジウム鋼(口金付) ハイカーボン特殊ステンレス鋼(モリブデン、バナジウム含有)を使用。 適度なしなりとシャープな切れ味。

刃長(cm)21 材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼 全長(mm)330 質量(g)165 背厚(mm)1.9 TKG品番9-0314-1002 TKG品番(2017)6-0284-1002
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88722557
2018-02-19
用途:
調理に

流石は「魚屋が超万能と絶賛する包丁」です。

砥ぎにあたって、右は最初の角度を守って
左は軽く、その返りを取るだけにして。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする