本職用日本鋼 冷凍切(巾広)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88725716 品番 13046
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。
切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。

材質(刃)日本鋼 材質(柄部)強化木 種別冷凍切(巾広) 全長(mm)408 質量(g)419 刃長(cm)27 背厚(mm)2.8 TKG品番9-0318-0601 TKG品番(2017)6-0290-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする