杉本 全鋼 牛刀

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)18 注文コード88725804 品番2118
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は刃長など7種類から選べます 他の種類を見る

杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。

刃長(cm)18 材質高級炭素鋼 全長(mm)300 質量(g)145 背厚(mm)2.3 TKG品番9-0318-1201 TKG品番(2017)6-0290-1201
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする