杉本刃物
杉本刃物の 料理道具
杉本刃物の 包丁・ナイフ・砥石
杉本刃物の 牛刀包丁
杉本 全鋼 牛刀
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88725822
品番
2124
参考基準価格(税別)
¥31,819
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。
刃長(cm)
24
材質
高級炭素鋼
全長(mm)
375
質量(g)
210
背厚(mm)
2.4
TKG品番
9-0318-1203
TKG品番(2017)
6-0290-1203
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。