杉本刃物
杉本刃物の 料理道具
杉本刃物の 包丁・ナイフ・砥石
杉本刃物の 牛刀包丁
杉本 全鋼 牛刀
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88725831
品番
2127
参考基準価格(税別)
¥53,637
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。
刃長(cm)
27
材質
高級炭素鋼
全長(mm)
420
質量(g)
325
背厚(mm)
2.9
TKG品番
9-0318-1204
TKG品番(2017)
6-0290-1204
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。