杉本刃物
杉本刃物の 料理道具
杉本刃物の 包丁・ナイフ・砥石
杉本刃物の 筋引包丁
杉本 全鋼 筋引
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
24
注文コード
88725874
品番
2524
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥31,819
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
刃長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。
刃長(cm)
24
材質
高級炭素鋼
全長(mm)
380
質量(g)
190
背厚(mm)
2.4
TKG品番
9-0318-1301
TKG品番(2017)
6-0290-1301
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。※30cmはハムスライスになります。