杉本 全鋼 筋引 (ハムスライス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88725892 品番2630
参考基準価格(税別)¥62,728 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。

刃長(cm)30 材質高級炭素鋼 全長(mm)440 質量(g)210 背厚(mm)2.4 TKG品番9-0318-1303 TKG品番(2017)6-0290-1303
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。※30cmはハムスライスになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする