杉本刃物
杉本刃物の 料理道具
杉本刃物の 包丁・ナイフ・砥石
杉本刃物の クレーバーナイフ
杉本 全鋼 チャッパーナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88725953
品番
4031
参考基準価格(税別)
¥32,273
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
杉本(全鋼)特に厳選された刃物鋼を永年にわたる伝統的な製造技術により、入念に手造りされた商品です。
刃長(cm)
18.5
材質
高級炭素鋼
全長(mm)
305
質量(g)
685
背厚(mm)
4.5
TKG品番
9-0318-1801
TKG品番(2017)
6-0290-1801
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。