杉本刃物
杉本刃物の 料理道具
杉本刃物の 包丁・ナイフ・砥石
杉本刃物の ペティナイフ
杉本 CM鋼 ペティーナイフ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
12
注文コード
88725962
品番
CM2012
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥19,091
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
刃長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
杉本 CM鋼(クローム・モリブデン鋼)従来の炭素鋼の製品に、クロームモリブデンを含有させました。サビにくく切れ味・研磨性・硬度とも炭素鋼の製品に劣らない商品です。
刃長(cm)
12
材質
特殊合金鋼(クロームモリブデン)
全長(mm)
230
質量(g)
80
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0318-1901
TKG品番(2017)
6-0290-1901
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。