杉本 CM鋼 ガラスキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88726111 品番CM2318
参考基準価格(税別)¥40,910 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

杉本 CM鋼(クローム・モリブデン鋼)従来の炭素鋼の製品に、クロームモリブデンを含有させました。サビにくく切れ味・研磨性・硬度とも炭素鋼の製品に劣らない商品です。

刃長(cm)17 材質特殊合金鋼(クロームモリブデン) 全長(mm)305 質量(g)248 背厚(mm)3.9 TKG品番9-0318-2501 TKG品番(2017)6-0290-2501
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-23
用途:
鹿イノシシの解体

とても良く切れて扱いやすく最高ですね
長持ちすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする