杉本刃物
杉本刃物の 料理道具
杉本刃物の 包丁・ナイフ・砥石
杉本刃物の スライサー
杉本 CM鋼 ハムスライス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88726127
品番
CM2630
参考基準価格(税別)
¥68,182
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
杉本 CM鋼(クローム・モリブデン鋼)従来の炭素鋼の製品に、クロームモリブデンを含有させました。サビにくく切れ味・研磨性・硬度とも炭素鋼の製品に劣らない商品です。
刃長(cm)
30
材質
特殊合金鋼(クロームモリブデン)
全長(mm)
440
質量(g)
215
背厚(mm)
2.6
TKG品番
9-0318-2601
TKG品番(2017)
6-0290-2601
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。