京セラ
京セラの 料理道具
京セラの 包丁・ナイフ・砥石
京セラの セラミックナイフ
京セラ セラミックフルーツナイフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88727161
品番
FKR110N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
刃長(cm)
11
材質
刃:ファインセラミック 柄:ポリプロピレン
全長(mm)
229
質量(g)
40
背厚(mm)
1.7
TKG品番
7-0309-0501
TKG品番(2017)
6-0301-0501
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。