F623 トウジロウプロ オールステンレス和包丁 柳刃 藤次郎 88731176

トウジロウプロ オールステンレス和包丁 柳刃

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88731176 品番F623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。
トウジロウプロシリーズは、近代化学が生んだクラフト技術 (DP法・内部脱炭防止法)を駆使し、刀鋼(3枚複合)は スウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・ クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された庖丁です。
DPスウェーデン鋼は、スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石を へガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で 不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊 ステンレス合金鋼です。耐食性・耐摩擦性 に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配が なく、安全で研ぎ易く仕上げております。
SDスウェーデン鋼は、スウェーデン鋼を主体として、モリブデン、 バナジウムを添加して耐摩擦性、抗張性 (ねばり)を高め、鋭利性、耐久性、耐錆性、 研ぎ易さ等すべて御満足頂ける本職用包丁 です。
18-8ステンレス鋼製のモナカハンドルは錆びにくく、洗い易い 事から従来の木柄ハンドルに比較して、バイ菌の繁殖を防ぎ 衛生的です。
又、高圧・高温(180℃)殺菌洗浄が可能です。

種別柳刃 全長(mm)410 質量(g)210 材質(柄部)18-8ステンレス鋼 材質(刃)SDモリブデンバナジウム鋼 刃長(cm)27 背厚(mm)3
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88731176
2016-02-16
用途:
普通の板前の仕事
寿し金 様 (飲食業)

使用感は、良いが刃先がまるくなるのが早い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする