M1119 ブライトM11プロ 洋出刃 片岡製作所 88731492

ブライトM11プロ 洋出刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88731492 品番M1119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プロのニューステータス Briet-M11PRO特長と品質。モリブデンバナジウム鋼をベースとし たブライト特殊鋼をサブゼロ処理によ り高い硬度と靱性を与え、切れ味を 一段と高めてあります。ハンドルは18-8抗菌性ステンレス鋼 を使用し水・薬品等の高圧・高温殺 菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。
。抗菌

材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】18-8ステンレス鋼 全長(mm)343 質量(g)280 刃長(cm)21 背厚(mm)4 TKG品番9-0331-0402 TKG品番(2017)6-0305-0402
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする