ビクトリノックス ペティーナイフ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88737415 品番677065FCE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)100 全長(mm)210 ピンク 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)ステンレススチール 刃長(cm)10 TKG品番9-0328-0401 TKG品番(2017)6-0302-0601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88737415
2022-11-19
用途:
調理時

問題なくよく切れます。
軽いので使いやすいですが軽過ぎる方も居るかもしれません。
他の色が選べれば更によいかと思います。

対象商品:
88737442
2016-05-18
用途:
野菜などのカットに

コンパクトでデザイン、カラーも美しく、何より切れ味バツグンなので、とっても気に入りました。レッドが無いのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする