TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの パン切りナイフ
文明銀丁 パン切包丁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88738151
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
刃長(cm)
35
全長(mm)
490
サイズ
大
材質(柄部)
朴
材質(刃)
モリブデン鋼
刃渡り(mm)
350
TKG品番
9-0342-1301
TKG品番(2017)
6-0313-1601