青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の ケーキナイフ
堺孝行 カステラナイフ(ステンレス製)
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
39
注文コード
88738982
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
刃長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(cm)
39
材質
本体:ステンレス 柄:合板柄
全長(mm)
525
背厚(mm)
1.9
TKG品番
9-0345-0304
TKG品番(2017)
6-0316-0504