青木刃物製作所
青木刃物製作所の 料理道具
青木刃物製作所の 包丁・ナイフ・砥石
青木刃物製作所の ケーキナイフ
堺孝行 カステラナイフ(ステンレス製)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(cm)
45
注文コード
88739007
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(cm)
45
材質
本体:ステンレス 柄:合板柄
全長(mm)
590
背厚(mm)
1.9
TKG品番
9-0345-0306
TKG品番(2017)
6-0316-0506