4003 杉本 中華庖丁 3号 杉本刃物 88739533

杉本 中華庖丁 3号

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88739533品番4003
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

材質:白紙2号(高炭素鋼割込鍛造品)<中華庖丁の用途>薄 刃:やわらかいものを切る、肉、野菜、前菜用に #6・622-20W・OMS6号・1号・6号・ No.882・No.886・20040中厚刃:肉、野菜、鳥、魚などその他万能用に #2・#7・622-25W・OMS7号・2号・ 7号・11号・佐文・No.887・20041厚 刃:骨付の肉、魚などを切る 622-30W・3号・22号・20042骨切り:22号

刃長(cm)22材質ハガネ(高炭素鋼) 割込式全長(mm)320質量(g)555刃部幅(mm)95背厚(mm)4.5TKG品番9-0339-1201TKG品番(2017)6-0317-1301
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする