豊稔企販
豊稔企販の 料理道具
豊稔企販の 包丁・ナイフ・砥石
豊稔企販の 麺切包丁
切れ者 麺切庖丁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88750776
品番
A1013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:安来鋼青紙2号複合鋼材
材質
安来鋼青紙
全長(mm)
260
質量(kg)
450
呼び寸法(cm)
24
背厚(mm)
2.7
TKG品番
9-0398-1001
TKG品番(2017)
6-0360-1001