豊稔企販
豊稔企販の 料理道具
豊稔企販の 包丁・ナイフ・砥石
豊稔企販の 麺切包丁
切れ者 ステンレス鋼麺切庖丁
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88750794
品番
A1048
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質:SUS440B全鋼
材質
ステン金(2)号鋼
全長(mm)
300
質量(g)
500
呼び寸法(cm)
27
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0398-1102
TKG品番(2017)
6-0360-1102