豊稔企販
豊稔企販の 料理道具
豊稔企販の 包丁・ナイフ・砥石
豊稔企販の 麺切包丁
切れ者 ステンレス鋼麺切庖丁
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
30
注文コード
88750803
品番
A1058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:SUS440B全鋼
材質
ステン金(2)号鋼
全長(mm)
310
質量(g)
600
呼び寸法(cm)
30
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0398-1103
TKG品番(2017)
6-0360-1103