TKG
TKGの 料理道具
TKGの 包丁・ナイフ・砥石
TKGの 麺切包丁
SA佐文 麺切
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88750855
品番
-
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
材質
白鋼
全長(mm)
350
質量(g)
970
呼び寸法(cm)
30
背厚(mm)
6.5
TKG品番
9-0398-1501
TKG品番(2017)
6-0360-1501