絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • ボサード(1)
  • 由良産商(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
ねじの呼び
  • M39
  • 1/4(128)
  • 5/16(120)
  • 3/8(149)
  • M2(120)
  • M3(680)
  • M4(1,015)
  • M5(1,162)
  • M6(1,642)
  • M8(1,778)
  • M10(1,637)
  • M12(1,500)
  • M14(475)
  • M16(903)
  • M18(182)
  • M20(563)
  • M22(233)
  • M24(292)
  • M30(129)
  • W3/8(162)
  • W1/2(108)
長さ(mm)
  • 95(3)
  • 100(4)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 115(3)
  • 125(3)
  • 130(3)
  • 140(3)
  • 180(3)
  • 190(3)
  • 200(3)
  • 220(3)
  • 230(3)
  • 240(3)
  • 250(3)
  • 260(3)
  • 270(3)
  • 280(3)
  • 290(3)
  • 300(3)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(7)
  • S45C(1)
  • SCM435(1)
  • SS400(1)
頭部形状
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(3)
種別
  • 種別全ねじ(2)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 4(6)
4
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
六角穴
ねじ山種類
  • メートル並目(6)
メートル並目
表面処理
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(5)
ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステン6カクBT(ゼン 大阪魂ステン6カクBT(ゼン大阪魂
10,080税込11,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質ステンレス頭部形状六角
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ由良産商(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質長さ(mm)1000表面処理ユニクロメッキ
六角穴付きボルト(鉄/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(鉄/生地)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(1本)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)大阪魂
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地)大阪魂
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルト