ボルト :「m12 1.75」の検索結果

ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルト
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜 熱処理焼入焼戻 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,194 税込1,313
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
629 税込692
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルト
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
619 税込681
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

イマオコーポレーショングラブスクリュー
種別全ねじ
1本
185 税込204
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)110 寸法A(mm)105 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

イマオコーポレーションBJ730 ボールエンドボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ764 ローレットボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプボルト
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)110 寸法A(mm)105 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)130 寸法A(mm)130 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)75 寸法A(mm)65 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)75 寸法A(mm)65 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)95 寸法A(mm)85 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060-SUS
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)65 寸法A(mm)70 寸法D(mm)19 寸法B(mm)60 寸法C(mm)55 寸法R(mm)30 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)60 寸法A(mm)50 寸法D(mm)19 寸法B(mm)40 寸法C(mm)35 寸法R(mm)30 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷

イマオコーポレーションQLPDH-M クランプボルト(重荷重用)
ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)65 寸法A(mm)70 寸法D(mm)19 寸法B(mm)60 寸法C(mm)55 寸法R(mm)30 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)95 寸法A(mm)85 寸法D(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)13 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12070-SUS
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)70 寸法A(mm)80 寸法D(mm)19 寸法B(mm)70 寸法C(mm)65 寸法R(mm)30 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050-SUS
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)60 寸法A(mm)50 寸法D(mm)19 寸法B(mm)40 寸法C(mm)35 寸法R(mm)30 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12070
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)70 寸法A(mm)80 寸法D(mm)19 寸法B(mm)70 寸法C(mm)65 寸法R(mm)30 ねじの呼びM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷

イマオコーポレーションBJ732 スラストボルト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ214 ストップボルト
低い位置でのストッパーとしてご使用ください。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションPTPD-M クランプボルト(六角タイプ用)
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
寸法C(mm)25 寸法D(mm)30 寸法E(mm)19(0-0.4) 寸法G(mm)3 寸法F(mm)13 寸法H(Φmm)21(-0.4-0.5) 寸法J(Φmm)18 寸法K(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-16040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)185 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M16×2 寸法D(mm)10 寸法E(mm)27 寸法B(mm)40 寸法C(mm)27 寸法G(mm)M12×1.75 深さ12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-12033
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)95 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M12×1.75 寸法D(mm)7 寸法E(mm)22 寸法B(mm)33 寸法C(mm)22 寸法G(mm)M10×1.5 深さ10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-12048
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C 質量(g)110 タイプフェノール樹脂製 寸法F(mm)M12×1.75 寸法D(mm)7 寸法E(mm)22 寸法B(mm)48 寸法C(mm)22 寸法G(mm)M10×1.5 深さ10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE12
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.43 寸法E1.2 許容荷重(N)7000 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM12×1.75 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C19.1 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)25 寸法K66.7 寸法M最大16
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

イマオコーポレーションスイベルアイボルト SE SE12-SUS
エコ商品
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂製 質量(kg)0.43 寸法E1.2 許容荷重(N)3500 寸法D19.1 寸法F17.9 寸法G7.9 寸法NM12×1.75 寸法A50.8 寸法B27.8 寸法C19.1 寸法H44.5 寸法J12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L16.26 推奨締付トルク(N・m)25 寸法K66.7 寸法M最大16
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷