ボルト :「自動車用 ネジ」の検索結果

ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 穴の形状六角穴
1袋(250本)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 頭部形状六角 種別全ねじ 材質ポリフェニレンサルファイド 穴の形状六角穴
1袋(100本)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 頭部形状六角穴付き 種別全ねじ 材質ポリフェニレンサルファイド 穴の形状六角穴
1袋(100本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付低頭ボルト
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 頭部形状六角穴付低頭 穴の形状六角穴
1袋(200本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付ボルト
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 頭部形状六角穴付 材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY) 穴の形状六角穴
1袋(250本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ケミカルスクリュー六角穴付ボルト
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 頭部形状六角穴付 材質ポリカーボネート 穴の形状六角穴
1袋(250本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)