ボルト :「黒染め 表面処理」の検索結果
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様JIS B1176規格品
種別全ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
強度区分12.9
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ全ねじ
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の高さが低くなっている六角穴付きボルトです。狭い場所や相手部材に加工ができない場所に。
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番157-4193
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ全ねじ
ねじピッチ(mm)1.25
寸法L(mm)18
寸法d(mm)M8
ねじ長さ(mm)18
対辺寸法(mm)【六角穴】6
深さ(mm)【六角穴】4
頭部径(Φmm)13
首下長(mm)18
頭部高さ(mm)8
強度区分12.9
1箱(100本)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。