絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: ボルト

6,092件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ステンレスの材質は以下の二種類を標準化。 [[SSHS]]----SUSXM7製(SUS304相当) [[SSHL]]----SUS316L製 SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。 SUS316Lは非磁性です。
用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
839税込923
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。 ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11、(強度区分)A2-501袋入数(個)10ねじ規格並目
六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)TW340(チタン2種)
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート)コノエ
599税込659特価
1パック(39個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 六角ボルト (ステンレス) コノエMIC 六角ボルト (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(3個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質ステンレス頭部形状六角
チャンネルボルトセット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)チャンネルボルトセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(50本)
当日出荷
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、チャンネルボルトの引っかけ部分をC型鋼に引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とC型鋼の接合に!材質(本体)スチール表面処理ユニクロ材質(スポンジ)EVA線径(mm)1/4下穴径(Φmm)6.0~6.5
ポリカフック 若井産業ポリカフック若井産業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100本)
6日以内出荷
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
499税込549
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
M5x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色) エスコM5x10mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)エスコ
220税込242
1袋(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×10mm穴の形状六角穴
M4x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×8mm穴の形状六角穴
M6x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
375税込413
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×25
SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M8大阪魂
769税込846
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
SUS310S 寸切り 両面取り M6 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M6大阪魂
699税込769
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
2メーター寸切(鉄/クロメート) 大阪魂2メーター寸切(鉄/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(1個)
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)2000表面処理クロメート
メーター寸切(左ねじ・ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂メーター寸切(左ねじ・ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
909税込1,000
1箱(1本)
翌々日出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)1000山数16表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット(左)
六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート) 大阪魂六角ボルト(半ねじ(鉄/8μクロメート)大阪魂(2件のレビュー)
87税込96
1箱(1本)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)種別半ねじ表面処理8μクロメート頭部形状六角
六角ボルト(全ねじ(アルミ(AL)/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(アルミ(AL)/生地)大阪魂
409税込450
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質アルミ(AL)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
409税込450
1パック(1個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
六角穴付きボルト(全ねじ・細目(鉄/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(全ねじ・細目(鉄/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
2,398税込2,638
1セット(50本)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分12.9
六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)エスコ
20,300税込22,330
1セット
当日出荷
エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)エスコ
725税込798
1袋(11本)ほか
翌日出荷
頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
M 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
680税込748
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-620Aねじの呼びM6
M 6x50mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコM 6x50mm 蝶ボルト(スチール製/4個)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1袋(4個)
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50材質スチールエスコ品番EA949LF-650
M 6x30mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコM 6x30mm 蝶ボルト(スチール製/4個)エスコ
310税込341
1袋(4個)
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)30材質スチールエスコ品番EA949LF-630
M 3x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコM 3x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(4個)
翌々日出荷
ねじ径M3長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-315
M 6x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコM 6x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)エスコ
310税込341
1袋(12個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-625ねじの呼びM6
M16x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3090ねじの呼びM16
M12x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM12x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(2個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2090ねじの呼びM12
M12x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM12x 80mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
350税込385
1袋(2個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2080ピッチ(mm)1.75ねじの呼びM12
M12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
310税込341
1袋(2個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2060ねじの呼びM12
M 8x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 8x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
ねじ径M8長さ(mm)30材質ステンレスエスコ品番EA949HF-830
M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
520税込572
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1607頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
490税込539
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1606頭部形状六角ねじの呼びM16
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコM5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)ねじの呼びM8
ドブ 六角ハイテンボルト(箱) 日本ファスナー工業ドブ 六角ハイテンボルト(箱)日本ファスナー工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱(80個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
1.めっきの付着量550g/m2以上 めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。 2.ナットのねじ部も防錆 ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。 3.強度もF8T保証 ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。 4.安定したトルク係数値 ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。
セット内容ボルト、ナット、座金規格国土交通大臣認定 国住指 第309号等級F8T頭部形状六角
樹脂ネジ(レニー六角穴付低頭ボルト) RYCL-0000 廣杉計器樹脂ネジ(レニー六角穴付低頭ボルト) RYCL-0000廣杉計器(1件のレビュー)
529税込582特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質レニー頭部形状低頭熱変形温度(℃)1.82Mpa…234℃UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品 大阪魂六角穴付ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品大阪魂
1,898税込2,088
1パック(5個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
SVLS 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVLS 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1パック(5個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴
SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSB-A ストッパボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
88税込97特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C
ボルト