絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: ボルト

6,092件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNSS-FC 六角穴付きボルト(フッ素コーティング) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FC 六角穴付きボルト(フッ素コーティング)NBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNS-SD  六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-SD 六角穴付き小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-BK 六角穴付きボルト(ステンレスブラック)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1パック(5個)
翌日出荷から11日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレスBK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSH-C276 ハステロイ六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質ハステロイ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先 左ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
829税込912
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目(左)
寸切 荒先 ウィット(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)大阪魂
369税込406
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
メーター寸切 ウィット(鉄/生地) 大阪魂メーター寸切 ウィット(鉄/生地)大阪魂
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質長さ(mm)1000表面処理生地ねじ山種類ウィット
7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地) 大阪魂7マーク小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)大阪魂
289税込318
1個
翌々日出荷
材質ねじピッチ1.5種別半ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂
3,698税込4,068特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
メーター寸切(ポリカーボネート) 大阪魂メーター寸切(ポリカーボネート)大阪魂(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ポリカーボネート
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(ステンレス)大阪魂
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ(鉄/クローム) 大阪魂ローヘッドキャップ(鉄/クローム)大阪魂(3件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クローム頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
四角ボルト 全ねじ JIS規格品(ステンレス)(パック品) 大阪魂四角ボルト 全ねじ JIS規格品(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
559税込615
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角
六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
299税込329
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から11日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/生地)(小箱)大阪魂
2,598税込2,858
1箱(250個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト 全ねじ)(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト 全ねじ)(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(150個)ほか
翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト ウィット(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト ウィット(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
439税込483
1個
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ウィット
SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)BUMAX(1件のレビュー)
519税込571
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,698税込2,968特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,198税込2,418特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(PP(ポリプロピレン)(小箱) 大阪魂六角ボルト(PP(ポリプロピレン)(小箱)大阪魂
429税込472
1個ほか
翌々日出荷
ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA(+-) (鉄/ニッケル) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA(+-) (鉄/ニッケル)大阪魂
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2
六角穴付皿ボルト (SCM435/ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
翌々日出荷
種別半ねじ材質SCM435表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/ニッケル)(パック品) 大阪魂ローヘッドキャップ (SCM435/ニッケル)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理ニッケル頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/3価ブラック)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/3価ブラック)(パック品)日産ネジ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理3価ブラック頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス) 大阪魂エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
439税込483
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/黒染め)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/黒染め)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
TWM・HDM 取付けツール イマオコーポレーションTWM・HDM 取付けツールイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法B(mm)35寸法G(mm)17.3
BJ764 ローレットボルト イマオコーポレーションBJ764 ローレットボルトイマオコーポレーション
529税込582
1個
当日出荷から92日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム)TRUSCO
729税込802
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質(本体)鉄(頭部:SPCC、BT部:SWRM)表面処理ユニクローム
六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ六角全ねじボルト (ステンレス製)エスコ
155税込171
1袋
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。袋入り。
材質ステンレス (SUS304)
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ池田金属工業
492税込541
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。<用途>・機器・装置の省スペース化・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじHI-LEAD
269税込296
1組
当日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目強度区分A2-70
エンビボルト 大阪魂エンビボルト大阪魂
667税込734
1個(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品) OHSATO(大里)六角穴ボタン小ねじ (純チタン2種)(パック品)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)
翌々日出荷
十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴が付いたボタン頭の小ねじです。
用途各種精密製品の締結に。種別全ねじ材質純チタン2種番号【六角穴】1.5頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ウィットねじ 半ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 半ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
729税込802
1袋(20本)
翌々日出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類ウイット(インチ)
ボルト