絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: ボルト

6,092件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
翌日出荷から3日以内出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1個
翌日出荷から14日以内出荷
ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
3分全ねじボルトSUS JAPPY3分全ねじボルトSUSJAPPY
21,980税込24,178
1束(25本)ほか
翌日出荷
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます ステンレス(SUS304)製のW3/8全ねじボルト 2000mm ステンレス製のW3/8全ねじボルト2mです
材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)9.13引張強度(N/mm2)520以上ねじの呼びW3/8種別全ねじ
六角ナット1種 TRUSCO六角ナット1種TRUSCO
609税込670
1パック(3個)ほか
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度区分A2-70相当頭部形状六角
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト) TRUSCO14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト)TRUSCO
569税込626
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。 クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。
材質/仕上KNDS4穴の形状六角穴強度区分14.9
SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角ボルト 全ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
719税込791
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。表面処理プラズマ表面硬化処理
M6x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM6x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
350税込385
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×20mm穴の形状六角穴
M5x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM5x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×20mm穴の形状六角穴
M4x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×12mm穴の形状六角穴
M4x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×6mm穴の形状六角穴
M4x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
285税込314
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×5mm穴の形状六角穴
M3x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x6mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
200税込220
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×6mm穴の形状六角穴
M3x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM3x5mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM3×5mm穴の形状六角穴
M6x30mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM6x30mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
420税込462
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×30mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコM6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ
350税込385
1袋(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×20mm穴の形状六角穴
M4x8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
200税込220
1パック(4本)
当日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×8mm穴の形状六角穴
M6x12mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6x12mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
595税込655
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM6×12頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M8x30mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコM8x30mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)エスコ
395税込435
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×30
M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
330税込363
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×20
M6x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
330税込363
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×15
M6x10mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x10mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
330税込363
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×10
六角穴付ボルト RS Pro M6 x 10mm ステンレス RS PRO六角穴付ボルト RS Pro M6 x 10mm ステンレスRS PRO
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷
仕様ねじサイズ = M6長さ = 10mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2, 304仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角穴付きねじを取り揃えています。 A2ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A4 (316)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. A2ステンレススチール六角ソケット頭ねじ、メトリックねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理やメンテナンスに適しています。 このシリーズの留め具製品は、A2 (304)ステンレススチール製で、飲食料品での使用に最適です。 A2ステンレススチールは優れた耐腐食性を備えていますが、A4 (316)よりも価格はお手頃です。 A4 (316)は優れた耐腐食性を備えています. 特長と利点. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじ すべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)TRUSCO
949税込1,044
1セット(13本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質スチール表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
金型固定治具スマートクランプ Winwell金型固定治具スマートクランプWinwell
26,980税込29,678
1セット(8個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鍛造品
チタン 寸切り 両面取り M6 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M6大阪魂(1件のレビュー)
639税込703
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1ねじの呼びM6
1.5メーター寸切(鉄/三価ホワイト) 大阪魂1.5メーター寸切(鉄/三価ホワイト)大阪魂
2,198税込2,418
1箱(1個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)長さ(mm)1500表面処理三価ホワイト
コノ字ボルト(□100×50(鉄/三価ホワイト) 大阪魂コノ字ボルト(□100×50(鉄/三価ホワイト)大阪魂
699税込769
1箱(1本)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
六角穴付きボルト(鉄/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(鉄/生地)大阪魂
609税込670
1箱(1本)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ハンガーボルト(ステンレス/生地) 大阪魂ハンガーボルト(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(2個)
当日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
(7)フランジボルト(S付(細目(鉄/クロメート) 大阪魂(7)フランジボルト(S付(細目(鉄/クロメート)大阪魂
589税込648
1パック(4個)
翌々日出荷
ねじの呼びM10材質鉄(または標準)表面処理クロメート長さ(mm)45ねじピッチ1.25
六角ボルト(脱落防止(ステンレス/生地) 大阪魂六角ボルト(脱落防止(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状六角
六角穴付きボルト(特細目(ステンレス/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(特細目(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/生地)大阪魂
699税込769
1パック(1個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴
プレス蝶ボルト(ステンレス) TRUSCOプレス蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
698税込768
1セット(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手で締められるボルトです。
材質ステンレス(SUS304)
M 6x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
880税込968
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-625A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
570税込627
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-312頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM3
M 4x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 4x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)30材質スチールエスコ品番EA949LF-430
W 3/8 x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコW 3/8 x30mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
395税込435
1パック(4本)
当日出荷
エスコ品番EA949LC-119A
W 3/8 x20mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコW 3/8 x20mm 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
350税込385
1パック(4本)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-117Aねじの呼びW3/8
M20x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM20x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-4120ねじの呼びM20
ボルト