絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

30ページ目: ボルト

6,092件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3060ねじの呼びM16
M12x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM12x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ
395税込435
1袋(4個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2030ねじの呼びM12
[A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ[A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
999税込1,099特価
1本
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ
M6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
925税込1,018
1パック(5本)
当日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-65
M6x125mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM6x125mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
760税込836
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-64種別全ねじ
M12x100mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM12x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,798税込1,978特価
1パック(5本)
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-123種別全ねじ
M10x125mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x125mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,970税込2,167
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-104種別全ねじ
M 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)50材質ステンレスエスコ品番EA949HF-650
M 5x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 5x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
530税込583
1袋(2個)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)30材質ステンレスエスコ品番EA949HF-530
M 5x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 5x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
440税込484
1袋(2個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)20材質ステンレスエスコ品番EA949HF-520
M 4x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 4x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
420税込462
1袋(2個)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)20材質ステンレスエスコ品番EA949HF-420
M 4x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 4x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
395税込435
1袋(2個)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-415
M10x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM10x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
ねじ径M10長さ(mm)20材質ステンレスエスコ品番EA949HF-1020
M16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト エスコM16x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルトエスコ
890税込979
1袋(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1617頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
705税込776
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1614頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
580税込638
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1609頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
460税込506
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1605頭部形状六角ねじの呼びM16
M12x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
119税込131特価
1パック(2本)
当日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1212頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1207頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
245税込270
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1206頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 40mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM12x 40mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
550税込605
1本
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DN-2040ねじの呼びM8
M10x 25mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM10x 25mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
330税込363
1本
欠品中
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DN-1025ねじの呼びM10
[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ[高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
240税込264
1本ほか
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,020税込1,122
1袋(50本)ほか
翌日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M6 x 300mm 全ねじボルト(RENY) エスコM6 x 300mm 全ねじボルト(RENY)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質RENYエスコ品番EA945AR-603ねじの呼びM8
六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600 RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS Alloy600RMSレアメタルスクリュー
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質Alloy600(インコネル600相当品)種別全ネジ表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
テーパークランプボルト(基準タイプ) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(基準タイプ)イマオコーポレーション
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から4日以内出荷
アイボルト ナベヤアイボルトナベヤ
239税込263
1個
3日以内出荷
吊り上げ用ボルト。
材質SS400RoHS指令(10物質対応)対応
モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 半ねじ 八幡ねじモーションタイト 12.9六角穴付ボルト 半ねじ八幡ねじ
469税込516
1箱(20本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。材質/仕上SCN435/黒酸化被膜種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ)TRUSCO
899税込989
1パック(2本)ほか
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
ステン ワンタッチフック OHSATO(大里)ステン ワンタッチフックOHSATO(大里)(4件のレビュー)
649税込714
1袋(30本)
当日出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000-T 廣杉計器樹脂ネジ(レニーボルト) RYBT-0000-T廣杉計器
469税込516
1袋(10個)
8日以内出荷
ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000六角穴付ボルト廣杉計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質アルミ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(セラミックス ボルト) RABT-0000ボルト (ガス抜用穴付) 廣杉計器樹脂ネジ(セラミックス ボルト) RABT-0000ボルト (ガス抜用穴付)廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(2個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピークボルト) PEBT-0000ボルト廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ41mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ41mm水本機械製作所(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)22寸法L(mm)49ねじ径M6ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)41
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ37mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ37mm水本機械製作所
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)24ねじ径M8材質ステンレス質量(g)39寸法L(mm)48寸法D(mm)7.1寸法T(mm)24寸法W(mm)37
ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ30mm 水本機械製作所ステンレス Uボルト用楕円プレート ピッチ30mm水本機械製作所(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
材質ステンレス適合(Uボルト)UB-4トラスコ品番849-3046RoHS指令(10物質対応)対応
スイングボルト SBS ナベヤスイングボルト SBSナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めタイプSBSRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置全塗布 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(SUS) 塗布位置全塗布LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(3本)ほか
8日以内出荷から17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
接着剤204
ボルト