絞り込み
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: ボルト

ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
6,010件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸切 定尺300(レニー(高強度ナイロン)) 大阪魂寸切 定尺300(レニー(高強度ナイロン))大阪魂
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
種別全ねじ材質レニー(高強度ナイロン)長さ(mm)300ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)大阪魂
499税込549特価
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/スズコバルト) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/スズコバルト)大阪魂
419税込461
1個ほか
翌日出荷
種別全ねじ材質表面処理スズコバルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小頭(ステンレス)大阪魂
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(SCM435/黒染め) 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(SCM435/黒染め)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
種別-材質SCM435表面処理黒染め頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)大阪魂(2件のレビュー)
409税込450
1個ほか
翌日出荷から13日以内出荷
表面処理茶ブロンズ
六角ボルト 半ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316L)大阪魂
429税込472
1個
翌日出荷
六角ボルト 半ねじ 細目・P-1.5(鉄/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ボルト 半ねじ 細目・P-1.5(鉄/3価ホワイト)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.5種別半ねじねじ長さ(mm)30表面処理3価ホワイト頭部形状六角二面幅(mm)19ねじ山種類メートル細目
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法S(mm)19表面処理生地頭部形状六角寸法K(mm)8寸法ds(mm)12ねじ山種類メートル細目
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/生地)(小箱)大阪魂
2,598税込2,858
1箱(250個)ほか
翌日出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂フランジボルト 2種(鉄/生地)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(200個)ほか
翌日出荷
種別全ねじ材質表面処理生地頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
フックボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フックボルト ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理ユニクロ
ステンレスワンタッチフック(ステンレス)(小箱) 大阪魂ステンレスワンタッチフック(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
六角ボルト 半ねじ(チタン) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(チタン)大阪魂
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質チタン種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)BUMAX(1件のレビュー)
519税込571
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS316L種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂
469税込516
1本ほか
翌日出荷
材質黄銅表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
379税込417
1箱(3個)ほか
翌日出荷から13日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,698税込2,968特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
2,198税込2,418特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
カットボルト ウィット(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂カットボルト ウィット(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
489税込538
1箱(2個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
フックボルト ウィット (ステンレス)(パック品) 大阪魂フックボルト ウィット (ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質ステンレス
(-)皿ボルト (黄銅) 大阪魂(-)皿ボルト (黄銅)大阪魂
559税込615
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅頭部形状寸法n(mm)2穴の形状すりわり
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
3,298税込3,628
1箱(100個)ほか
翌日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100個)ほか
翌日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理ニッケル寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
2,298税込2,528
1箱(200個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (ステンレス)(小箱) 日産ネジフランジボタンキャップ (ステンレス)(小箱)日産ネジ
9,898税込10,888
1箱(200個)ほか
翌日出荷
種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/ニッケル)大阪魂
429税込472
1個ほか
翌日出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (SCM435/3価ブラック)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (SCM435/3価ブラック)(パック品)日産ネジ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理3価ブラック頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
ワイヤーUボルト 水本機械製作所ワイヤーUボルト水本機械製作所
1,598税込1,758
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ六角頭全ネジボルト(ステン)エスコ
660税込726
1袋(23本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品) 池田金属工業フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品)池田金属工業
259税込285
1パック(10本)
4日以内出荷
六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。
用途各種機械のカバー止め材質ステンレス(SUS304相当)
ステンレス絶縁ボルトナット 昭和コーポレーションステンレス絶縁ボルトナット昭和コーポレーション
800税込880
1本
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ステンレス材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
1,889税込2,078
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
・オフセットタイプ・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHFS-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。(別料金)
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
2,239税込2,463
1個
5日以内出荷
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
材質ハステロイC-22相当頭部形状六角穴付/極低頭穴の形状六角穴
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
709税込780
1個
5日以内出荷
・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。<用途>・高さ調整・座面の陥没防止
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1個
5日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
ステンレス 寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
40,514税込44,565
1束(25本)
翌々日出荷
現場で必要な長さに切断してご使用下さい。頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)
トラスコ品番698-1052種別全ねじ材質SUS304長さ(mm)2000ねじピッチ16山ねじ径3/8ねじ山種類ウィット
ダイドーハント カラー寸切(全ねじ)ボルト 黒〈2本入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダイドーハント カラー寸切(全ねじ)ボルト 黒〈2本入〉ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
657税込723
1パック(2本)
翌々日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。材質スチール長さ(mm)285表面処理電着塗装
SUS304 フックボルト 大阪魂SUS304 フックボルト大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌日出荷
ボルト