絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: ボルト

6,092件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)大阪魂
529税込582
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト 全ねじ その他細目(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM12材質ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法S(mm)19表面処理生地頭部形状六角寸法K(mm)8寸法ds(mm)12ねじ山種類メートル細目
デンデンボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂デンデンボルト(鉄/3価ホワイト)大阪魂
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂フランジボルト 2種(鉄/生地)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
種別全ねじ材質表面処理生地頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂フランジボルト 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
種別全ねじ材質表面処理3価ホワイト頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ウエルドボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂ウエルドボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,098税込4,508
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)大阪魂
409税込450
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ブラック
六角ボルト 半ねじ(SUS310S) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS310S)大阪魂
409税込450
1個
翌々日出荷
材質SUS310S種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
表面処理茶ブロンズ
強度区分8.8 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂
509税込560
1個ほか
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(4個)
当日出荷
ねじの呼びM8材質長さ(mm)30ねじピッチ1.25種別全ねじ寸法S(mm)13表面処理亜鉛黒寸法e(mm)約15寸法Z(mm)約1.2頭部形状六角寸法K(mm)5.5ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ ウィット(鉄/生地) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ ウィット(鉄/生地)大阪魂
469税込516
1個
翌々日出荷
材質長さ(mm)40種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ウィット
カットボルト ウィット(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂カットボルト ウィット(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
409税込450
1パック(8個)
当日出荷
種別-ねじの呼びW3/8材質長さ(mm)32山数16寸法S(mm)17表面処理ドブ頭部形状六角寸法K(mm)6ねじ山種類ウィット
8マーク 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂8マーク 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ニッケル) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ニッケル)大阪魂
459税込505特価
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
プレス蝶ボルト(チタン) 大阪魂プレス蝶ボルト(チタン)大阪魂
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ1材質チタン寸法H(mm)12寸法t(mm)1寸法D(mm)25寸法G(mm)5
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
3,298税込3,628
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質塩化ビニール種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
フックボルト ウィット (ステンレス)(パック品) 大阪魂フックボルト ウィット (ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質ステンレス
(-)皿ボルト (黄銅) 大阪魂(-)皿ボルト (黄銅)大阪魂
559税込615
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅頭部形状寸法n(mm)2穴の形状すりわり
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ユニクロ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)大阪魂
2,498税込2,748
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ジオメット頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト 全ねじ (SCM435/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SCM435種別全ねじ形状全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
マイクロ六角穴付ボルト (SCM435/ニッケル)(パック品) 大阪魂マイクロ六角穴付ボルト (SCM435/ニッケル)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじねじの呼びM2材質SCM435ねじピッチ0.4寸法t(mm)1以上寸法S(mm)1.5表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き寸法K(mm)2穴の形状六角穴寸法dk(mm)3.3ねじ山種類メートル並目
UB ウレタン付きボルト イマオコーポレーションUB ウレタン付きボルトイマオコーポレーション
479税込527
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ワークのキズを防ぎます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーUボルト 水本機械製作所ワイヤーUボルト水本機械製作所
1,598税込1,758
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2穴の形状六角穴
六角頭全ねじボルト (ユニクロ) エスコ六角頭全ねじボルト (ユニクロ)エスコ
175税込193
1袋(8本)
翌日出荷
入数:8本。並目ねじ。全ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)強度区分4.8
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
200税込220
1袋(6本)
翌日出荷
入数:6本。並目ねじ。-304F~-2091Fは袋入りです。
材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)強度区分A2-70
全ねじボルト (鉄ユニクロ製) エスコ全ねじボルト (鉄ユニクロ製)エスコ
285税込314
1本
翌日出荷
全ねじボルト。
材質鉄 (ユニクロメッキ) 【SS400相当材】
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
2,699税込2,969
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・コストパフォーマンスを高めたロックピン。・スピ―ディなワークの位置決め・固定ができます。・相手穴からの抜け止めには、ボール(ステンレス鋼板)を使用。・PCPLS-NIはオールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
209税込230
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-PF」があります。
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
2,239税込2,463
1個
5日以内出荷
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
材質ハステロイC-22相当頭部形状六角穴付/極低頭穴の形状六角穴
寸切ボルト(鉄・ユニクロ) コノエ寸切ボルト(鉄・ユニクロ)コノエ
149税込164
1本
当日出荷
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。一般的な長さは285mm(定尺)や1000mmですが、必要な長さのサイズもあります。
用途必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。両側をナットにして長さを調整して使用。天井からねじを吊るしたい場合に使用。建築・設備関連など用に。トラスコ品番240-9849材質材質:鉄、表面処理:ユニクロ長さ(mm)180ねじ径M12
ステンレス 寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
40,514税込44,565
1束(25本)
翌々日出荷
現場で必要な長さに切断してご使用下さい。頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)
トラスコ品番698-1052種別全ねじ材質SUS304長さ(mm)2000ねじピッチ16山ねじ径3/8ねじ山種類ウィット
ダイドーハント カラー寸切(全ねじ)ボルト 黒〈2本入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダイドーハント カラー寸切(全ねじ)ボルト 黒〈2本入〉ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
657税込723
1パック(2本)
翌々日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。材質スチール長さ(mm)285表面処理電着塗装
エムネジ(+)ビットタイオウ 大阪魂エムネジ(+)ビットタイオウ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
種別全ねじ材質66ナイロン(PA66-GF30)全長(mm)20.5ねじ径(外径)20使用工具電動ドライバー+(#2)プラスビット寸法d(mm)20.5寸法A(mm)25寸法B(mm)2.5寸法C(mm)18首下長(mm)18寸法E(Φmm)20穴の形状十字穴
B10D13SUS(+)フランジコネジ 大阪魂B10D13SUS(+)フランジコネジ大阪魂
667税込734
1袋(9個)
翌々日出荷
十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径dM6
ボルト