絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: ボルト

6,092件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B5 D7 SUS(+)フランジコネジ 大阪魂B5 D7 SUS(+)フランジコネジ大阪魂
667税込734
1袋(52個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)1.6寸法t(mm)0.5寸法D(mm)7寸法B(mm)5呼び径dM3
B7 D9 SUS(+)フランジコネジ 大阪魂B7 D9 SUS(+)フランジコネジ大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.5寸法t(mm)0.6寸法D(mm)9寸法B(mm)7呼び径dM4
チタン 六角ボルト全ねじ (少量パック) 八幡ねじチタン 六角ボルト全ねじ (少量パック)八幡ねじ
620税込682
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
609税込670
1袋(20本)
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した細目六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
ドブコノジBT(ロ75X125 大阪魂ドブコノジBT(ロ75X125大阪魂
1,487税込1,636
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)160寸法S(mm)35寸法P(mm)90ねじ径dM12
クローム ネカクBT(A-1 K=3 大阪魂クローム ネカクBT(A-1 K=3大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)20呼びM6表面処理クローム寸法s(mm)6寸法k(mm)3寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS コノジBT(ロ30X30 大阪魂SUS コノジBT(ロ30X30大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)55寸法S(mm)25寸法P(mm)38ねじ径dM6
3カ-W コノジBT(ロ40X40 大阪魂3カ-W コノジBT(ロ40X40大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)70寸法S(mm)30
ユニクロ ネカクBT(A-1 K=5 大阪魂ユニクロ ネカクBT(A-1 K=5大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
A形1種表面処理ユニクロ寸法k(mm)5ねじ部長さ(mm)半ねじ
ユニクロ ネカクBT(A-1 K=6 大阪魂ユニクロ ネカクBT(A-1 K=6大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
A形1種表面処理ユニクロ寸法k(mm)6ねじ部長さ(mm)半ねじ
サラネカクBT 大阪魂サラネカクBT大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
クロメート 4)フランジBT(Sツキエウラ 大阪魂クロメート 4)フランジBT(Sツキエウラ大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
ユニクロ デンデンBT 大阪魂ユニクロ デンデンBT大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
デンデンBT(ナニワ 大阪魂デンデンBT(ナニワ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂ユニクロ プレスチョウBT(ミツボシ大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
SUS レイカンWBT(ユニュウ 大阪魂SUS レイカンWBT(ユニュウ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
10.9 BT(ゼン(1.25 大阪魂10.9 BT(ゼン(1.25大阪魂
767税込844
1個
翌々日出荷
長さ(mm)100タイプ細目寸法S(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
SUSコガタBT(B14(P1.25 大阪魂SUSコガタBT(B14(P1.25大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)14寸法K(mm)7ねじの呼びdM10×1.25
SUSコガタBT(B14(P1.0 大阪魂SUSコガタBT(B14(P1.0大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
タイプ細目寸法e(mm)16.2寸法s(mm)14寸法k(mm)7ピッチP(mm)1ねじの呼びdM10
クロメ-ト 8.8 BTコガタハン(ホソメ 大阪魂クロメ-ト 8.8 BTコガタハン(ホソメ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ステンBT(ゼン(B19(P1.5 大阪魂ステンBT(ゼン(B19(P1.5大阪魂
680税込748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法e(mm)21.9寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM12
ステンBT(ゼン(B13(P0.75 大阪魂ステンBT(ゼン(B13(P0.75大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
タイプ細目寸法s(mm)13寸法k(mm)5.5ピッチP(mm)0.75ねじの呼びdM8
ステンBT(ゼン(B13(P1.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B13(P1.0大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)13寸法K(mm)5.5ピッチP(mm)1ねじの呼びdM8
BT(ゼン(B19(P1.25 大阪魂BT(ゼン(B19(P1.25大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)19寸法K(mm)8ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM12
ステンBT(ゼン(B36(P1.5 大阪魂ステンBT(ゼン(B36(P1.5大阪魂
2,920税込3,212
1個
翌々日出荷
寸法e(mm)41.6寸法s(mm)36寸法k(mm)15ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM24
SUS316 6カクBT(UNC(ゼン 大阪魂SUS316 6カクBT(UNC(ゼン大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
A2-70ゼンネジ6カクBT 大阪魂A2-70ゼンネジ6カクBT大阪魂
667税込734
1袋(20個)ほか
翌々日出荷
ステン6カクBT(ハン(NBI 大阪魂ステン6カクBT(ハン(NBI大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角
ユニクロ6カクBT(ゼン 大阪魂ユニクロ6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
ステンレスサムスクリュー(マル(クロ16サムスクリュー(マル(クロ16 大阪魂ステンレスサムスクリュー(マル(クロ16サムスクリュー(マル(クロ16大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
寸法H(mm)6.5寸法D(mm)16寸法do(mm)11.5ねじサイズM5
GOSHOプラグ(OリングGFO 大阪魂GOSHOプラグ(OリングGFO大阪魂
712税込783
1個
翌々日出荷
HS(HOEI(クボミ 大阪魂HS(HOEI(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(97個)ほか
翌々日出荷
寸法df(Φmm)ほぽ、おねじの谷径
HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂HS(ナガイ(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(23個)ほか
翌々日出荷
ステンHS(アンスコ(マルサキ 大阪魂ステンHS(アンスコ(マルサキ大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
トリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじトリーマーボルトP-2 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08001 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08001イマオコーポレーション
659税込725
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)28寸法A(mm)43寸法D(mm)4寸法B(mm)16寸法C(mm)9ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
1,467税込1,614
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9
用途耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジYFS
372税込409
1パック(40本)ほか
5日以内出荷
種別半ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート 八幡ねじ六角穴付ボルト 半ねじ 三価クロメート八幡ねじ
168税込185
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SCM435相当表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ボルト